865716 Messing-Gaseinleiter M6

3 m und 4 m Ergoblau 25-mig Taschenlampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:865716
Rubix:3527598
EAN:3660338199424
brand logo

Produktdetails : 865716 Messing-Gaseinleiter M6


Luftgekühlt.
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7

Stärken

Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.

Technische Informationen


Attribute
13,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
16,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen