Referenzen
Spartex:865758
Rubix:3527570
EAN:3660338199684
Produktdetails : 865758 4 M Ergoblue 500 MIG Schweißbrenner
Wasserkühlung.
Länge: 4 Meter.
Eurostecker.
Kabeldurchmesser: 1,0 bis 2,4 mm.
Einschaltdauer bei 100%: 500A CO2 - 450A Mix.
Druck: 2 bis 4 bar
Länge: 4 Meter.
Eurostecker.
Kabeldurchmesser: 1,0 bis 2,4 mm.
Einschaltdauer bei 100%: 500A CO2 - 450A Mix.
Druck: 2 bis 4 bar
Stärken
Ergonomischer Griff entwickelt, um optimal zu verteilen Gewicht und machen die Verwendung der Taschenlampe manageable.High Widerstand, maximale Flexibilität Frequenz Kabel. Drehbares Gelenk für mehr Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
9,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen