Kontaktrohr Spartex 865722, Durchmesser des Drahtes: 1 mm | Länge: 28 mm
3 m und 4 m Ergoblau 25-mig Taschenlampe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865722
Rubix:3527564
EAN:3660338199462


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
|---|---|
| Typ | 865722 3m&4m ergoblue 25 mig schweißbrenner gewinde m6 cuai mig 25 |
Produktdetails : 865722 3M&4M Ergoblue 25 MIG Schweißbrenner Gewinde M6 CuAi MIG 25
Luftgekühlt.
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
|---|---|
| Typ | 865722 3m&4m ergoblue 25 mig schweißbrenner gewinde m6 cuai mig 25 |
| Länge | 28 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
11,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen