Kontaktrohr Spartex 865746, Durchmesser des Drahtes: 1.2 mm | Länge: 30 mm
4 m Ergoblau 36-mig Taschenlampe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865746
Rubix:3527576
EAN:3660338199622


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
|---|---|
| Typ | 865746 4 m ergoblue36 mig schweißbrenner drm. m8 1,2x30mm alu |
Produktdetails : 865746 4 M Ergoblue36 MIG Schweißbrenner Drm. M8 1,2X30mm Alu
Luftgekühlt.
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,6 bis 1,6 mm.
Tastverhältnisfaktor bei 60 %: 340 CO2 – 320 A Mischstandards: EN60974-7
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,6 bis 1,6 mm.
Tastverhältnisfaktor bei 60 %: 340 CO2 – 320 A Mischstandards: EN60974-7
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Fackel überschaubar macht.Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit.Lang haltbare Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
|---|---|
| Typ | 865746 4 m ergoblue36 mig schweißbrenner drm. m8 1,2x30mm alu |
| Länge | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen