Kontaktrohr Spartex 865721, Durchmesser des Drahtes: 1 mm | Länge: 28 mm

3 m und 4 m Ergoblau 25-mig Taschenlampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:865721
Rubix:3527561
EAN:3660338199455
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes1 mm
Typ865721 3m & 4m ergoblue 25 mig schweißbrenner drm. m6 1x28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 865721 3M & 4M Ergoblue 25 MIG Schweißbrenner Drm. M6 1X28 mm


Luftgekühlt.
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7

Stärken

Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser des Drahtes1 mm
Typ865721 3m & 4m ergoblue 25 mig schweißbrenner drm. m6 1x28 mm
Länge28 mm
9,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
11,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Typ