Kontaktrohr Spartex 865720, Durchmesser des Drahtes: 0.8 mm | Länge: 28 mm
3 m und 4 m Ergoblau 25-mig Taschenlampe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865720
Rubix:3527553
EAN:3660338199448


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
|---|---|
| Typ | 865720 3 m und 4 m ergoblue 25 mig schweißbrenner drahtdrm. 0,8 mm |
Produktdetails : 865720 3 M und 4 M Ergoblue 25 MIG Schweißbrenner Drahtdrm. 0,8 mm
Luftgekühlt.
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
|---|---|
| Typ | 865720 3 m und 4 m ergoblue 25 mig schweißbrenner drahtdrm. 0,8 mm |
| Länge | 28 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
11,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen