Hülle Spartex 865732, Werkstoff: Teflon | Länge: 4000 mm
4 m Ergoblau 36-mig Taschenlampe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865732
Rubix:3527563
EAN:3660338199530
Produktdetails : 865732 3M&4M Ergoblue 25 MIG Schweißbrenner 4000 mm 1.0-1.2
Luftgekühlt.
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,6 bis 1,6 mm.
Tastverhältnisfaktor bei 60 %: 340 CO2 – 320 A Mischstandards: EN60974-7
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,6 bis 1,6 mm.
Tastverhältnisfaktor bei 60 %: 340 CO2 – 320 A Mischstandards: EN60974-7
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Fackel überschaubar macht.Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit.Lang haltbare Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4000 mm |
|---|---|
| Werkstoff | teflon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen