Hülle Spartex 865735, Werkstoff: Teflon | Länge: 3000 mm
3 m und 4 m Ergoblau 25-mig Taschenlampe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865735
Rubix:3527557
EAN:3660338199554
Produktdetails : 865735 3 M und 4 M Ergoblue 25 MIG Schweißbrenner Länge 4 m Rot
Luftgekühlt.
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7
Länge: 3 und 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 0,8 bis 1,2 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 60 %: 230 CO2 – 220 A Mischstandards: EN60974-7
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Werkstoff | teflon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen