Hülle Spartex 865772, Werkstoff: Stahl/Edelstahl | Länge: 4000 mm
Taschenlampe mig Ergoblau 500 4m
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865772
Rubix:3527575
EAN:3660338199776
Produktdetails : 865772 4 M Ergoblue 500 MIG Schweißbrenner Länge Mm 4000 % 1,2-1,6
Wasserkühlung..
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 1,0 bis 2,4 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 100 %: 500A CO2 – 450A Mix
Druck: 2 bis 4 bar
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 1,0 bis 2,4 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 100 %: 500A CO2 – 450A Mix
Druck: 2 bis 4 bar
Stärken
Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4000 mm |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen