NATV 6 PP (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Stützrollen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NATV 6 PP
Rubix:3197138
EAN:7316570461831
NATV 6 PP (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 6 PP (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF


Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager mit Innenring. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten durch Schräglage oder Verkippung
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,06 exkl. MwSt.
/ Stück
31,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen