NATR 12-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR12-PP-A
Rubix:18880
Hersteller:0055813540000
EAN:4012802418118
NATR 12-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 12-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x32x32 mm
Bruttogewicht65 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4500 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r9200 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
36,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,73 € inkl. MwSt.