NATR 5-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR5-PP-A
Rubix:18866
Hersteller:0057059080000
EAN:4012802462715
NATR 5-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 5-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x16x16 mm
Bruttogewicht13 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl14000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3200 N
Statische Tragzahl, radial - C0r3450 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
20,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std