Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-PWTR15-2RS-A
INA:PWTR15-2RS-XL
Rubix:148736
Hersteller:0626123010000
EAN:4047643198387


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : PWTR 15-2RS-XL (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 96 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | pwtr..-2rs-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12600 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14900 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen