Referenzen
Ersetzte Ref.:NATR 5 PPA
SKF:NATR 5 PP
Rubix:3097998
EAN:7316570622232

Produktdetails : NATR 5 PP (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager mit Innenring. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Nimmt axiale Belastungen infolge von Versatz oder Kippen auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmiermöglichkeit
- Nimmt axiale Belastungen infolge von Versatz oder Kippen auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmiermöglichkeit
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | natr |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Gewicht | 0,014 kg |
| Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Stärke | 11 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3140 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
