NUTR 20 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Stützrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NUTR 20 A
Rubix:127012
Hersteller:94239
EAN:7316570900866
NUTR 20 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 20 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF


Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit verbesserter balliger Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x47x47 mm
Bruttogewicht245 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28,6 N
Statische Tragzahl, radial - C0r33,5 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
55,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std