Referenzen
FAG:LR202-X-2RSR
Rubix:13272
Hersteller:0501446420000
EAN:4064328527270


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : LR 202-X-2RSR (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr2..-2rs/2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std