Referenzen
INA:NATR10-PP-A
Rubix:18877
Hersteller:0055909300000
EAN:4012802368499


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : NATR 10-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Stärken
Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6800 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8700 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std