NATR 25-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR25-X-PP-A
Rubix:111045
Hersteller:0057272780000
EAN:4012802469301
NATR 25-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 25-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x52x52 mm
Bruttogewicht268 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1800 rpm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
58,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std