NUTR 15-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUTR15-X-A
Rubix:19264
Hersteller:0097724560000
EAN:4012802420012
NUTR 15-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 15-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x35x35 mm
Bruttogewicht103 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6500 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15600 N
Statische Tragzahl, radial - C0r18600 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
46,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std