Referenzen
Ersetzte Ref.:NATV 12 PPA
SKF:NATV 12 PP
Rubix:3111337
EAN:7316570963441


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : NATV 12 PP (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager mit Innenring. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten durch Schräglage oder Verkippung
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
- Aufnahme von Axiallasten durch Schräglage oder Verkippung
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9350 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std