SYF 30 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYF 30 FM
Rubix:15749
Hersteller:74455
EAN:7316570719055
SYF 30 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Achshöhe42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYF 30 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten mit kurzem Fuß bestehen aus einem Spannringlager und einem Graugussgehäuse. Das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen schmalen Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle festgesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46,7x98x60 mm
Bruttogewicht1012 g
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Achshöhe42,9 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager35,7 mm
Außendurchmesser44,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Höhe82 mm
Länge98 mm
Seriesyf
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Breite40 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
57,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std