Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCPA207
FAG:UCPA207-J7
Rubix:1417630
Hersteller:0822045860000
EAN:4054366899590


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 80 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
Produktdetails : UCPA 207-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPA, Graugussgehäuse, mit kurzem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Befestigungsabstand | 80 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 48 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Länge | 110 mm |
| Serie | ucpa |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std