SYJ 35 KF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit kegeliger Bohrung SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYJ 35 KF
Rubix:151154
Hersteller:98238
EAN:7316570122169


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 129 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
Produktdetails : SYJ 35 KF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit kegeliger Bohrung SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Die Festsetzung erfolgt mit einer Spannhülse, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Die Spannhülse muss separat bestellt werden.
Stärken
- Robust
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46x167x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1417 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 129 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 30,5 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 17 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Länge | 167 mm |
| Serie | syj |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Breite | 46 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen