PASE 40-XL-N-FA125 (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PASE40-XL-N-FA125
Rubix:14503
Hersteller:0096328830000
EAN:4012802809763


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 138,25 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
Produktdetails : PASE 40-XL-N-FA125 (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE..-FA125, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 138,25 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 48 mm |
| Außendurchmesser | 179 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Länge | 179 mm |
| Serie | pase..-xl-n-fa125 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Breite | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort