UCPA 206-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-UCPA206
FAG:UCPA206-J7
Rubix:1417746
Hersteller:0821998250000
EAN:4054366899347
UCPA 206-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand66 mm
Achshöhe42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCPA 206-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPA, Graugussgehäuse, mit kurzem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1210 g
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand66 mm
Achshöhe42,9 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager48 mm
Außendurchmesser84 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Höhe84 mm
Länge94 mm
Serieucpa
Anzahl Löcher2
Breite48 mm
Zolltarifcode84832000
35,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,79 € inkl. MwSt.