UCP 208/H (SKF) Stehlagereinheit SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:UCP 208/H
Rubix:3172085
EAN:7316579752510
UCP 208/H (SKF) Stehlagereinheit SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand137 mm
Achshöhe49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP 208/H (SKF) Stehlagereinheit SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese robuste, steife Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand137 mm
Achshöhe49,2 mm
Werkstofflagerstahl
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Außendurchmesser90 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen17 mm
Bauformstehlager mit 2 schrauben, sicherung mit gewindestift
Höhe101 mm
Länge184 mm
Dichtungseal and flinger on both sides (contact, standard)
Serieucp
Gewicht2 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
Breite49 mm
34,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,23 € inkl. MwSt.