PASE 35-XL-N-FA125 (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PASE35-XL-N-FA125
Rubix:14500
Hersteller:0946125870000
EAN:4054372554735


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 126 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
Produktdetails : PASE 35-XL-N-FA125 (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE..-FA125, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 126 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 45 mm |
| Außendurchmesser | 163 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Länge | 163 mm |
| Serie | pase..-xl-n-fa125 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Breite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort