SYK 20 TR (SKF) Y-TECH Stehlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYK 20 TR
Rubix:15783
Hersteller:48507
EAN:7316570979596
SYK 20 TR (SKF) Y-TECH Stehlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand102 mm
Achshöhe33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYK 20 TR (SKF) Y-TECH Stehlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten bestehen aus einem Spannringlager und einem Verbundstoffgehäuse, das leicht aber robust ist und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,3x126x40 mm
Bruttogewicht253,5 g
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand102 mm
Achshöhe33,3 mm
Werkstofflagerstahl
Gesamtbreite Lager31 mm
Außendurchmesser126 mm
Klemme18,3 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Bauformstehlagergehäuse – montage von oben und unten
Höhe64,5 mm
Länge126 mm
Dichtungseal and flinger on both sides
Seriesyk
Gewicht0,24 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
Breite32 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
32,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen