UCP 201-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UCP201-J7
Rubix:1417641
Hersteller:0819896950000
EAN:4047643336376
UCP 201-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Befestigungsabstand95 mm
Achshöhe30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP 201-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht640 g
Innendurchmesser12 mm
Befestigungsabstand95 mm
Achshöhe30,2 mm
Werkstoffgrauguss
Gesamtbreite Lager31 mm
Außendurchmesser62 mm
Höhe62 mm
Länge127 mm
Serieucp
Anzahl Löcher2
Breite127 mm
Zolltarifcode84832000
20,93 exkl. MwSt.
/ Stück
24,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen