UKP 211-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-UKP211
FAG:UKP211-J7
Rubix:2147221
Hersteller:0812161810000
EAN:4047643261548
UKP 211-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand171 mm
Achshöhe63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKP 211-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UKP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Spannhülse, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3580 g
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand171 mm
Achshöhe63,5 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager25 mm
Außendurchmesser126 mm
Klemme59 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen20 mm
Bauformstehlager, lange grundplatte, 2-loch-befestigung, mit adapterhülse
Höhe126 mm
Länge219 mm
Dichtungrsr seals
Serieukp
Gewicht3,58 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46000 N
Breite60 mm
Zolltarifcode84832000
91,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen