UCP210 (TIM) Gehäuselager Timken

SNR Gehäuselager UCP200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Timken:UCP210
Rubix:3147588
EAN:0087796072435
UCP210 (TIM) Gehäuselager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand159 mm
Achshöhe57,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCP210 (TIM) Gehäuselager Timken


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand159 mm
Achshöhe57,2 mm
Werkstoffgrauguss
Gesamtbreite Lager51,6 mm
Außendurchmesser61,8 mm
Höhe113 mm
Länge206 mm
Serieupc200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Breite60 mm
Zolltarifcode84832000
57,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen