UCP216 (TIM) Gehäuselager Timken

Stehlagergehäuse-Einheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UCP216
Rubix:3147604
EAN:0087796073425

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Befestigungsabstand232 mm
Gesamtbreite Lager82,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP216 (TIM) Gehäuselager Timken


Timken-Innovationen tragen weiterhin dazu bei, die Welt in Bewegung zu halten, einschließlich der Erfindung des breiten Innenringlagers und der Kugellager-Gehäuseeinheit. Timken setzt diese Innovation fort, indem wir unser umfangreiches ingenieurtechnisches Wissen über Lager, Metallurgie, Dichtungen und Endanwenderanwendungen anwenden, um optimierte Leistung aus unserer Produktlinie für Gehäuseeinheiten zu erzielen.

Stärken

-UCP-Stehlager werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten
Kompakt,
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken-Gehäuseeinheiten der Serie UCP sind mit dem Timken-Lagereinsatz mit Stellschraubenverriegelung (UC) ausgestattet
Das Lager ist vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren wird mitgeliefert(1)
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für
Der Abstand der Schraubenlöcher und die Höhenabmessungen von der Basis bis zur Mitte sind mit denen der Konkurrenz austauschbar
Das Gehäuse ist für einen einfachen Lageraustausch ausgelegt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Befestigungsabstand232 mm
Gesamtbreite Lager82,6 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen25 mm
Höhe174 mm
Länge292 mm
Serieucp 200
Gewicht9 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r53000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr72700 N
Breite78 mm
214,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen