Referenzen
INA:PSHE15-XL
Rubix:14715
Hersteller:0008309760000
EAN:4012802792140


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 47 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Produktdetails : PSHE 15-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Stärken
PSHE geliefert mit Lager GRAE-NPPB und RSHE mit GE-KRRB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 47 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 30 mm |
| Außendurchmesser | 28,4 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Länge | 63 mm |
| Serie | pshe..-xl |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Breite | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen