Referenzen
FAG:UCP216-J7
Rubix:3086160
Hersteller:0812185160000
EAN:4054366895554


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 232 mm |
| Achshöhe | 88,9 mm |
Produktdetails : UCP216-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Befestigungsabstand | 232 mm |
| Achshöhe | 88,9 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 78 mm |
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 25 mm |
| Höhe | 175 mm |
| Länge | 292 mm |
| Serie | ucp |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 78 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen