PASE 60-XL-N-FA125 (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:PASE60-XL-N-FA125-I
INA:PASE60-XL-N-FA125
Rubix:737786
Hersteller:0949412380000
EAN:4054372939105


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 190 mm |
| Achshöhe | 69,9 mm |
Produktdetails : PASE 60-XL-N-FA125 (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE..-FA125, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung, rostgeschützt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 190 mm |
| Achshöhe | 69,9 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 60 mm |
| Außendurchmesser | 84 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Länge | 240 mm |
| Serie | pase..-xl-n-fa125 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56000 N |
| Breite | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort