Referenzen
INA:PSHEY12-XL
Rubix:14730
Hersteller:0009493290000
EAN:4012802802092


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 47 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Produktdetails : PSHEY 12-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 47 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 30 mm |
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 8 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Länge | 63 mm |
| Serie | pshey..-xl |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Breite | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen