Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCP213
FAG:UCP213-J7
Rubix:1704806
Hersteller:0812169200000
EAN:4047643261326


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 203 mm |
| Achshöhe | 76,2 mm |
Produktdetails : UCP 213-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG
Plummer-Block-Gehäuseeinheiten UCP, Gehäuse aus Gusseisen, mit langem Fuß, radiales Einsatzkugellager mit Madenschrauben im Innenring, RSR-Dichtungen
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5550 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Befestigungsabstand | 203 mm |
| Achshöhe | 76,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 70 mm |
| Außendurchmesser | 151 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 25 mm |
| Höhe | 151 mm |
| Länge | 265 mm |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 5,55 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 70 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen