UCP 204-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:RASEY20-JIS
FAG:UCP204-J7
Rubix:867661
Hersteller:0808211970000
EAN:4047643247719
UCP 204-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand95 mm
Achshöhe33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP 204-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht690 g
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand95 mm
Achshöhe33,3 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager38 mm
Außendurchmesser65 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen13 mm
Höhe65 mm
Länge127 mm
Serieucp
Anzahl Löcher2
Breite38 mm
Zolltarifcode84832000
20,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,91 € inkl. MwSt.