UCP 207/H (SKF) Stehlagereinheit SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:UCP 207/H
Rubix:3399232
EAN:7316579751841
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand127 mm
Achshöhe47,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP 207/H (SKF) Stehlagereinheit SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese robuste, steife Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand127 mm
Achshöhe47,6 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager42,9 mm
Außendurchmesser72 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen17 mm
Bauformstehlager (2-loch-befestigung, sicherung mit gewindestift)
Höhe93,5 mm
Länge166,5 mm
Dichtungcontact seals with flingers (both sides)
Serieucp
Gewicht1,5 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Breite46 mm
28,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen