Referenzen
SNR:PE207
Rubix:674793
Hersteller:PE.207
EAN:3413529568512


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 126 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
Produktdetails : PE 207 (SNR) Stehlagergehäuse SNR
Stehlagergehäuse mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 126 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 51,1 mm |
| Breite | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen