Referenzen
SNR:PA205
Rubix:674761
EAN:3413520567040


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 56 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : PA 205 (SNR) Stehlagergehäuse SNR
Stehlagergehäuse mit 2 Gewindebohrungen zur Befestigung von unten, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 56 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 72 mm |
| Länge | 84 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 37,4 mm |
| Breite | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen