Referenzen
SNR:P211
Rubix:674727
Hersteller:P.211
EAN:3413529568703


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 56 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 171 mm |
| Achshöhe | 63,5 mm |
Produktdetails : P 211 (SNR) Stehlagergehäuse SNR
Stehlagergehäuse mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 56 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 171 mm |
| Achshöhe | 63,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 126 mm |
| Länge | 219 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 74,5 mm |
| Breite | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen