FSNLD 532 (SKF) Stehlagergehäuse geteilt aus Sphäroguss SKF
Stehlagergehäuse geteilt aus Sphäroguss SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FSNLD 532
Rubix:311741
Hersteller:419629
EAN:7316574620500


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 202,5 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 470 mm |
| Achshöhe | 170 mm |
Produktdetails : FSNLD 532 (SKF) Stehlagergehäuse geteilt aus Sphäroguss SKF
In Kombination mit den geeigneten SKF Lagern bilden Lagergehäuse wirtschaftliche, einfach austauschbare Lagereinheiten mit geringem Wartungsaufwand. Als führender Anbieter von Wälzlagern fertigt SKF auch Lagergehäuse in zahlreichen Ausführungen und Größen, die auf Erfahrungen aus allen Industriebereichen basieren. SKF Lagergehäuse zeichnen sich u. a. durch die folgenden Vorteile aus: • umfangreiches Sortiment an Bauformen und Größen • qualitativ hochwertige Ausführung und Fertigung • weltweite Verfügbarkeit
Geteiltes Stehlagergehäuse aus Sphäroguss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 202,5 mm |
| Befestigungsabstand | 470 mm |
| Achshöhe | 170 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 344 mm |
| Länge | 550 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 235 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.352,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.609,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen