UCPA 204 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit

Stehlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:UCPA204
Rubix:3143425
Hersteller:893670
EAN:3660338461279
UCPA 204 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand52 mm
Achshöhe30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCPA 204 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit


Stehlager aus Gusseisen. Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien erhältlich sein. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Spannlager-Gehäuseeinheiten

Stärken

  • Hohe Kosteneffizienz
  • Hohe Vielseitigkeit
  • Das eingebaute Kugellager kann eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
  • Vorbereitet für Montageeinheiten
  • Geschmiertes und abgedichtetes Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand52 mm
Achshöhe30,2 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager31 mm
Außendurchmesser47 mm
Klemme15 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12,7 mm
Bauformgewindeboden, 2-loch-befestigung (feststellschraube)
Höhe62 mm
Länge76 mm
Dichtungdual contact rubber seals (2rs)
Serieucpa200
Gewicht0,64 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Breite38 mm
5,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std