SYJ 100 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYJ 100 TF
Rubix:129459
Hersteller:90541
EAN:7316571089225


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 308 mm |
| Achshöhe | 115 mm |
Produktdetails : SYJ 100 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Stärken
- Robust
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110,9x380x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17900 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Befestigungsabstand | 308 mm |
| Achshöhe | 115 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 98,4 mm |
| Außendurchmesser | 124,8 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 48 mm |
| Höhe | 225,5 mm |
| Länge | 380 mm |
| Serie | syj |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 93000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 124000 N |
| Breite | 95 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
468,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
557,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std