SBPP 203 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit Stahlblech
Stehlager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:SBPP203
Rubix:3143389
Hersteller:893634
EAN:3660338460913





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 68 mm |
| Achshöhe | 22,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : SBPP 203 (PTN) Stehlagergehäuseeinheit Stahlblech
Stehlager aus gepresstem Stahl. Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien erhältlich sein. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Stahlblech - Spannlager-Gehäuseeinheiten
Stärken
Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 68 mm |
| Achshöhe | 22,2 mm |
| Werkstoff | pressed steel |
| Gesamtbreite Lager | 22 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 9,5 mm |
| Bauform | durchgangsbolzen |
| Höhe | 43,8 mm |
| Länge | 86 mm |
| Dichtung | double sealed (metal-shroud) |
| Serie | sbpp200 |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9600 N |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std