240015 WEISS VE=20 STÜCK Atemschutzmaske 2400 FFP2 NR D Klassiker ohne Ventil
Staubschutzmaske Classic FFP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Moldex:240015
Rubix:1688659
Hersteller:2400
EAN:4019444006093

Dokumente
Produktdetails : 240015 WEISS VE=20 STÜCK Atemschutzmaske 2400 FFP2 NR D Klassiker ohne Ventil
Die klassische FFP2-Staubschutzmaske von Moldex, Modell 2400, bietet einen wirksamen Schutz gegen feine und toxische Stäube sowie Nebel mit gefährlichen Partikeln. Dank der ActivForm®-Technologie passt sie sich automatisch der Gesichtsform an und gewährleistet eine optimale Abdichtung ohne manuelle Anpassung.
Eigenschaften:
Diese Maske erfordert keine manuelle Anpassung, da sie dank der patentierten ActivForm®-Technologie von Moldex eine effektive Abdichtung bietet. Ihre robuste Bauweise wird durch die DuraMesh®-Struktur verstärkt, die eine hohe Langlebigkeit auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet. Sie ist mit einem verstellbaren Kopfband ausgestattet, das für einen sicheren und komfortablen Sitz sorgt. Zudem ist sie zu 100 % PVC-frei, was einen minimalen ökologischen Fußabdruck hinterlässt und gleichzeitig maximale Sicherheit für den Benutzer bietet. Die Maske ist für den Einmalgebrauch vorgesehen und bietet optimalen Schutz während einer gesamten Arbeitsschicht.
Spezifikationen:
• Typ: FFP2 NR D.
• Moldex-Referenz: 2400+.
• Gewicht: 10 g.
• Materialien: Polypropylen, Ethylen-Vinylacetat (EVA), Naturkautschuk.
• Patentierte Technologien: ActivForm® und DuraMesh®.
• Verstellbares Kopfband: ja.
• Ventex®-Ventil: nein.
• Zugewiesener Schutzfaktor (FPA): 12x der Arbeitsplatzgrenzwert.
• Atemwiderstand bei 30 l/min: 0,7 mbar.
• Atemwiderstand bei 95 l/min: 2,4 mbar.
• Maximale Filterdurchlässigkeit: 6 %.
• Maximale Gesamtleckage nach innen: 8 %.
• Verwendung: Einmalgebrauch, nicht wiederverwendbar (NR).
• Nutzungsdauer: mindestens 8 Stunden.
• Verpackungseinheit: Box mit 20 Masken.
Normen:
Die klassische FFP2-Maske Moldex 2400+ erfüllt die Anforderungen der Norm EN149:2001 + A1:2009. Sie ist CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Darüber hinaus wird sie in einer ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt, was eine gleichbleibend hohe Qualität garantiert.
Markeninformationen:
Moldex ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf persönliche Schutzausrüstung spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1980 hat sich die Marke durch hochwertige Produkte, die den Anforderungen professioneller Arbeitsumgebungen gerecht werden, als Branchenführer etabliert. Moldex setzt sich aktiv für die Sicherheit der Arbeitnehmer und den Umweltschutz ein und produziert ausschließlich 100 % PVC-freie Produkte. Das Unternehmen ist in über 50 Ländern vertreten und zählt tausende zufriedene Kunden weltweit.
Eigenschaften:
Diese Maske erfordert keine manuelle Anpassung, da sie dank der patentierten ActivForm®-Technologie von Moldex eine effektive Abdichtung bietet. Ihre robuste Bauweise wird durch die DuraMesh®-Struktur verstärkt, die eine hohe Langlebigkeit auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet. Sie ist mit einem verstellbaren Kopfband ausgestattet, das für einen sicheren und komfortablen Sitz sorgt. Zudem ist sie zu 100 % PVC-frei, was einen minimalen ökologischen Fußabdruck hinterlässt und gleichzeitig maximale Sicherheit für den Benutzer bietet. Die Maske ist für den Einmalgebrauch vorgesehen und bietet optimalen Schutz während einer gesamten Arbeitsschicht.
Spezifikationen:
• Typ: FFP2 NR D.
• Moldex-Referenz: 2400+.
• Gewicht: 10 g.
• Materialien: Polypropylen, Ethylen-Vinylacetat (EVA), Naturkautschuk.
• Patentierte Technologien: ActivForm® und DuraMesh®.
• Verstellbares Kopfband: ja.
• Ventex®-Ventil: nein.
• Zugewiesener Schutzfaktor (FPA): 12x der Arbeitsplatzgrenzwert.
• Atemwiderstand bei 30 l/min: 0,7 mbar.
• Atemwiderstand bei 95 l/min: 2,4 mbar.
• Maximale Filterdurchlässigkeit: 6 %.
• Maximale Gesamtleckage nach innen: 8 %.
• Verwendung: Einmalgebrauch, nicht wiederverwendbar (NR).
• Nutzungsdauer: mindestens 8 Stunden.
• Verpackungseinheit: Box mit 20 Masken.
Normen:
Die klassische FFP2-Maske Moldex 2400+ erfüllt die Anforderungen der Norm EN149:2001 + A1:2009. Sie ist CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Darüber hinaus wird sie in einer ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätte hergestellt, was eine gleichbleibend hohe Qualität garantiert.
Markeninformationen:
Moldex ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf persönliche Schutzausrüstung spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1980 hat sich die Marke durch hochwertige Produkte, die den Anforderungen professioneller Arbeitsumgebungen gerecht werden, als Branchenführer etabliert. Moldex setzt sich aktiv für die Sicherheit der Arbeitnehmer und den Umweltschutz ein und produziert ausschließlich 100 % PVC-freie Produkte. Das Unternehmen ist in über 50 Ländern vertreten und zählt tausende zufriedene Kunden weltweit.
Stärken
• Automatische Anpassung an das Gesicht dank ActivForm®-Technologie.
• Langlebige DuraMesh®-Struktur für langfristigen Schutz.
• 100 % PVC-freie Materialien für eine geringere Umweltbelastung.
• Effektiver Schutz gegen feine und toxische Stäube sowie Nebel.
• Geringer Atemwiderstand für ein angenehmes Tragegefühl.
• Geeignet für den ganztägigen Einsatz ohne Komforteinbußen.
• Langlebige DuraMesh®-Struktur für langfristigen Schutz.
• 100 % PVC-freie Materialien für eine geringere Umweltbelastung.
• Effektiver Schutz gegen feine und toxische Stäube sowie Nebel.
• Geringer Atemwiderstand für ein angenehmes Tragegefühl.
• Geeignet für den ganztägigen Einsatz ohne Komforteinbußen.
Anwendungen
Die Moldex FFP2-Staubschutzmaske eignet sich ideal für Fachkräfte, die in Umgebungen mit feinen Stäuben, toxischen Nebeln und biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 tätig sind. Sie wird häufig in der Bauindustrie, Zementverarbeitung, Schreinerei und in Produktionsstätten mit hoher Staubbelastung eingesetzt. Die Maske schützt effektiv vor Zement-, Ziegel- und Aluminiumoxydstaub sowie vor Schimmelsporen und Weichholzpartikeln. Sie ist für den ganztägigen Gebrauch ausgelegt und gewährleistet den sicheren Schutz von Arbeitern, die luftgetragenen Schadstoffen ausgesetzt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp2 |
|---|---|
| Ventil | nein |
| Typ | nicht faltbar |
| Farbe | weiß |
| Zolltarifcode | 63079098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std