9914 9914 Spezialmaske FFP1 NR D m. Ausatemventil
3M™ Spezialpartikelmaske Serie 9900
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:9914
Rubix:3836906
Hersteller:7000034739
EAN:04046719382491

Dokumente
Produktdetails : 9914 9914 Spezialmaske FFP1 NR D m. Ausatemventil
Das 3M™ Spezialmasken Programm ist für besondere Arbeitsbereiche entwickelt worden und bietet leichten und komfortablen FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz. Sie minimieren durch ihre integrierte Aktivkohleschicht Reizungen bei geringen Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen, die oft neben der Feinstaubbelastung anzutreffen sind und erhöhen das Wohlbefinden durch Reduzierung von unangenehmen Gerüchen. Die konvexe Form, die weiche innere Gesichtsabdichtung, der Nasenbügel und die Kopfbänder ermöglichen die Anpassung an die unterschiedlichsten Gesichter, und die farbkodierte textile Bebänderung ermöglicht die schnelle Identifizierung des Schutzniveaus.
Wirksam bei sehr niedrigen Temperaturen Das 3M™ Metallklebeband 434 ist ein vibrationsdämpfendes, 0.2mm starkes, silbernes Klebeband mit einer Trägerfolie aus Weichaluminium. Das Klebeband eignet sich zur Reduzierung von Resonanzgeräuschen und Vibrationen in Metallgehäusen und Verbundmaterialien. Eine 10%ige Abdeckung der Fläche erzielt bereits eine effektive Dämpfung. Dieses Klebeband ist langlebig, feuchtigkeits-, witterungs- und UV-beständig sowie flammhemmend. Weitere Merkmale sind Alterungs- und Chemikalienbeständigkeit sowie die Einsetzbarkeit in einem breiten Temperaturbereich, insbesondere auch bei niedrigen Temperaturen. Das Produkt ist temperaturbeständig bis -60 °C. Die Ausführung mit Schutzfolie ist geeignet für die Fertigung von Stanzteilen. Empfohlene Anwendungsbereiche Reduzierung störender Resonanzgeräusche sowie von Vibrationen und Materialermüdung in Platten- und Tragwerkkonstruktionen aus Metall Anwendungen in Luft-/Raumfahrt und Industrieanwendungen unter niedrigen Einsatztemperaturen Rutschen, Förderbänder, Behälter, Metallkisten und Tische, wo der Kontakt mit Metall unerwünschte Vibrationen erzeugt Allgemeine Geräuschminderung Mit Schutzabdeckung zum Austanzen von Formteilen für Luftfahrtanwendungen – F.A.R. 25.853(a) Reduziert Geräusche und kann vibrationsbedingter Materialermüdung vorbeugen Unser 3M™ Metallklebeband 434 arbeitet zur Geräuschminderung mit einem speziellen haftklebenden viskoelastischen Acrylpolymer-Klebstoff. Der Klebstoff setzt Vibrationsenergie in eine vernachlässigbar kleine Menge Wärmeenergie um, die leicht abgeleitet werden kann. Er kann zudem der vibrationsbedingten Materialermüdung und damit dem Verschleiß und Lockerung der Verbindung von Bauteilen vorbeugen. Durch den druckempfindlichen Klebstoff lässt sich das Klebeband leicht auf verschiedenen Oberflächen fixieren.
Stärken
• Bietet Schutz der Klasse FFP1, FFP2 und FFP3 gegen Staub und Nebel
• Die Aktivkohleschicht schützt vor Geruchsbelästigung und, bei manchen Modellen, vor organischen Dämpfen, sauren Gasen und Ozon in geringer Konzentration
• Die konvexe Form, der Nasenbügel und die Kopfbänder gewährleisten einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsformen
• Leichtes, vorgeformtes Design - robust und formstabil
• Die textile, farbkodierte Bebänderung erleichtert die Identifizierung des jeweiligen Schutzniveaus: gelb für FFP1, blau für FFP2 und rot für FFP3
• Gute Passform für die verschiedensten Gesichtsgrößen dank konvexer Form, Nasenbügel und Kopfbändern
• Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt
Anwendungen
Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp1 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | nicht faltbar |
| Farbe | grau |
| Zolltarifcode | 63079098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
581,94 € exkl. MwSt.
/ Packung
692,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage