9332+ Partikelmaske, FFP3,mit Ventil
3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100258913
Rubix:3275015
Hersteller:7100258913
EAN:04054596922068




Dokumente
Produktdetails : 9332+ Partikelmaske, FFP3,mit Ventil
Die 3M™ Aura™ Partikelmasken der Serie 9300+ zeichnen sich durch ein ergonomisches, flach faltbares, 3-teiliges Design aus und verfügen über ein Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand. Sie sind in den Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190) FFP1 (4), FFP2 (10) und FFP3 (30) sowie als Modelle mit und ohne Ventil erhältlich. Unsere Atemschutzmasken verfügen über eine innovative Kinnlasche, mit der sich der Sitz einfach anpassen lässt und Siegelpunkten auf der Maskenoberseite, die dem Beschlagen der Brille entgegenwirken.
Ersatzbatterien für das 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse und die Speedglas™ Schweißmasken. Wiederaufladbar. Standard- oder Hochleistungsbatterien in Ausführungen mit normaler oder hoher Kapazität. 3M™ Originalzubehör. Die regelmäßige Überprüfung der Ausrüstung garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort.
Stärken
• Das Produkt enthält recyceltes Material: Die 3M™ Aura™ Partikelmasken 9312+, 9322+ und 9332+ enthalten mindestens 25 % recyceltes Material*
• Die Verpackung enthält recyceltes Material: Mindestens 30 % recyceltes Material in der Einzelverpackung, 100 % recyceltes Material im Primärkarton und 76 % recyceltes Material im Versandkarton*
• *Aussage gilt für Produkte, die seit dem 01/04/2024 hergestellt wurden. Produkt: Die 3M™ Aura™ Partikelmasken 9312+, 9322+ und 9332+ enthalten mindestens 25 % vor dem Verbrauch recyceltes Material. Der prozentuale Anteil an recyceltem Material variiert je nach Modell. Der angegebene Wert entspricht dem niedrigsten Prozentsatz an recyceltem Material bei den drei Schutzniveaus. Der prozentuale Anteil an recyceltem Material wurde gemäß EN ISO 14021:2016+A1:2021 berechnet. Verpackung: Mindestens 30 % recyceltes Material in den einzelnen Produktverpackungen – nur Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ und 1873V+. 100 % recyceltes Material im Primärkarton, 76 % recyceltes Material im Versandkarton. Wir möchten darauf hinweisen, dass aufgrund seltener Lieferengpässe an recyceltem Material vorübergehend Neumaterial verwendet werden kann, um die Produktverfügbarkeit und -qualität zu gewährleisten.
• Das 3-teilige Originaldesign lässt mehr Gesichtsbewegungen zu
• Farbkodierte Kopfbänder zur leichten Identifizierung des Schutzgrades: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50)
• Filtertechnologie mit geringem Widerstand erleichtert das Atmen
• Erhältlich mit 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmestau reduziert
• Der ausgeformte obere Maskenteil passt sich der Nase und den Gesichtskonturen an und sorgt für eine wirksame Abdichtung
• Der geprägte obere Maskenteil reduziert Brillenbeschlag
• Kinnlasche für einfaches Aufsetzen und Anpassen
• Flach faltbares Design und Einzelverpackung für einfache Lagerung
Anwendungen
Brauereibetrieb - Dekontamination/Standortstilllegung - Finishen von Verbundwerkstoffen - Finishing - Holzarbeiten - Lackvorbereitung - Metallbe- und -verarbeitung - Metallindustrie - Montage- und mechanische Arbeiten - Papierverarbeitung - Reinigen - Schleifen - Schleifen - Verarbeitung von Mineralien - Verpacken
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp3 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | faltbar |
| Farbe | weiß |
| Packung | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,74 € exkl. MwSt.
/ Packung
73,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std