839963 G-AIR PLUS FFP 3 Partikelmaske Einweg EN 149 vorgeformt mit Ventil

Partikelmaske FFP2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:6822384
GISS:839963
Rubix:2443796
EAN:3660338056178
839963 G-AIR PLUS FFP 3 Partikelmaske Einweg EN 149 vorgeformt mit Ventil

Technische Zusammenfassung

Klasseffp3
Ventilja
Typnicht faltbar

Dokumente

Produktdetails : 839963 G-AIR PLUS FFP 3 Partikelmaske Einweg EN 149 vorgeformt mit Ventil


Die vorgeformten G-AIR PLUS Atemschutzmasken der Marke GISS wurden entwickelt, um in industriellen Umgebungen mit festen und flüssigen Partikeln einen optimalen Atemschutz zu bieten. Ihre anatomisch geformte Passform sorgt für hervorragende Ergonomie und einen natürlichen Sitz im Gesicht – ganz ohne Metall-Nasenbügel – und garantiert so einen langanhaltenden Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag hinweg.

Eigenschaften:
Diese Masken sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert und verfügen über eine vorgeformte Struktur, die sich perfekt den Gesichtskonturen anpasst. Das sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Das latexfreie und klammerfreie Halteband verhindert Hautreizungen und ermöglicht, auch bei längerer Tragedauer, eine sehr gute Verträglichkeit. Dank der verstellbaren Länge kann die Maske bei Arbeitspausen bequem um den Hals getragen werden, was einen praktischen Vorteil bei wiederkehrenden Einsätzen darstellt. Die Konstruktion ohne Metall-Nasenbügel reduziert Druckstellen und gewährleistet durch die anatomische Form dennoch eine hervorragende Abdichtung.

Spezifikationen:
• Verwendung: Einmalgebrauch
• Form: Vor­geformt (nicht faltbar)
• Material der Innenschicht: Weiches Textil für angenehmen Hautkontakt
• Haltesystem: Latex- und klammerfreies Elastikband
• Anpassung: Verstellbares Elastikband, ermöglicht das Tragen um den Hals
• Verstopfungstest: Dolomit-Test bestanden (Symbol „D“)
• Farbe: Weiß

Normen:
Die vorgeformten G-AIR PLUS Masken entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung. Sie sind gemäß der Norm EN 149 zertifiziert, die die Leistungsanforderungen für partikelfiltrierende Halbmasken festlegt. Alle Modelle sind nach dem Dolomit-Verstopfungstest (Symbol „D“) geprüft, was ihre zuverlässige Leistung auch in staubigen Arbeitsumgebungen sicherstellt.

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Wohlbefinden der Anwender. GISS zeichnet sich durch Innovation und Komfort aus. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet GISS eine hervorragende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit seiner Produkte, um den vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa gerecht zu werden.

Stärken

• Vor­geformte Form für ergonomischen Sitz ohne Metall-Nasenbügel
• Latex- und klammerfreies Elastikband für optimalen Hautkomfort
• Individuell einstellbar, kann bei Pausen um den Hals getragen werden
• Weiche und angenehme Innenauskleidung
• Dolomit-getestet für dauerhafte Leistung in staubigen Umgebungen

Anwendungen

Diese Atemschutzmasken eignen sich ideal für eine Vielzahl industrieller Einsatzbereiche, in denen Atemschutz gegen Staub, Rauch und schwebende Partikel erforderlich ist. Besonders geeignet sind sie für Branchen wie Zementherstellung, Bauwesen, Holzverarbeitung, Tischlerei, Instandhaltung, industrielle Reinigung, Metallurgie, Schweißarbeiten sowie die Abfallbehandlung.

Technische Informationen


Attribute
Klasseffp3
Ventilja
Typnicht faltbar
44,81 € exkl. MwSt.
/ Packung
53,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Klasse

Ventil